Panduit - Entretoise pour séparer ou suspendre cables ou tutaux;PA 6.6;Noir;Cdt 500 - CSH-D20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 53.8 mm

  • largeur - 15.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983600953

Réf. Sonepar

00156060095

Réf. Fournisseur

CSH-D20

Marque

Panduit

longueur:

53.8 mm

largeur:

15.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

12.7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Entretoise pour séparer ou suspendre cables ou tutaux;PA 6.6;Noir;Cdt 500

Les Atouts de l'article:

Les séparateurs de câbles CSH-D20 Panduit sont conçus pour séparer ou suspendre les cordons, câbles et tuyaux. Pour une utilisation avec les colliers de serrage Panduit jusqu'au diamètre large. Eléments prévus pour une utilisation dans des environnements intérieurs/extérieurs. En polyamide 6-6, de coloris noir et disponibles en paquets de 500 unités.