Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Epissure aboutée de compression en cuivre ; douille longue ; 750 kcmil - SCL750-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Epissure aboutée de compression en cuivre ; douille longue ; 750 kcmil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0...400 mm²

  • forme du manchon - long

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 35 kV

  • adapté à un conducteur massif - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983904754

Réf. Sonepar

00156090475

Réf. Fournisseur

SCL750-6

Marque

Panduit

section nominale:

0...400 mm²

forme du manchon:

long

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 35 kV

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur parallèle

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Oui

Epissure aboutée de compression en cuivre ; douille longue ; 750 kcmil

Les Atouts de l'article:

Epissure aboutée en cuivre, douille longue, câble de 750 kcmil.