Panduit - Epissure aboutée de compression en cuivre ; douille standard ; 6 AWG - SCS6-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0...16 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - bleu
série de tensions - jusqu'à 35 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords cuivres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983903054
Réf. Sonepar
00156090305
Réf. Fournisseur
SCS6-L
Marque
Panduit
section nominale:
0...16 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
couleur de l'isolant:
bleu
série de tensions:
jusqu'à 35 kV
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
raccord bout à bout
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Oui
Les Atouts de l'article:
Épissure aboutée en cuivre, fût standard, fil #6 AWG.





