Panduit - Equerre de fixation pour traverssée de cloison; vis M2.5;PA 6.6;Nat;Cdt500 - RAMS-S3-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 14.2 mm
largeur - 9.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports de fixation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983584116
Réf. Sonepar
00156058411
Réf. Fournisseur
RAMS-S3-M
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
14.2 mm
largeur:
9.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
11.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases de câble à angle droit RAMS-S3-M Panduit maintiennent les faisceaux de câbles à distance des arêtes tranchantes des cloisons ou des trous d'armoire. Elles peuvent également être utilisées pour monter les faisceaux de câbles en position adjacente sur n'importe quelle surface. Dimensions 44,5 mm × 11,0 mm, pour les environnements intérieurs. A appliquer avec une vis n° 3 (M2.5) ou un rivet 3/32" (2,4 mm). En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 1 000 unités.