Panduit - Equerre de fixation pour traverssée de cloison; vis M5;PA 6.6;Naturel;Cdt500 - RAMH-S10-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983584178
Réf. Sonepar
00156058417
Réf. Fournisseur
RAMH-S10-D
Marque
Panduit
longueur:
19.1 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
25.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
262 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage d'angle droit en couleur naturelle se fixe à l'aide d'une vis #10 (M5). Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 500.


