Panduit - Etiq. adhés. 1 port 15,5x7,6mm;panneau de brassage;(cassette de 500);LS8E;Cdt.1 - C061X030FJC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 7.6 mm
largeur - 15.5 mm
couleur - blanc
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983349258
Réf. Sonepar
00156034925
Réf. Fournisseur
C061X030FJC
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
longueur:
7.6 mm
largeur:
15.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
La cassette d'étiquettes P1 pour composant réseau C061X030FJC contient le matériel d'étiquetage et le ruban afin de faciliter le changement d'étiquettes. Etiquettes prédécoupées conçues pour assurer une qualité optimale à des fins d'identification des panneaux de brassage, des plaques frontales, des blocs de raccordement et d'autres équipements de systèmes réseau. Plage de températures : –40 °C à 82 °C. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériau en polyoléfine. Etiquette réseau, cassette P1, 0,61" L x 0,30" H, polyoléfine, blanc, 500 étiquettes/cassette, 1 unité par package.