Panduit - Etiq. adhés. 2 ports 31,8x7,6mm;panneau brassage;impr. Laser/jet encre;Cdt.2500 - C125X030FJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 7.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette Laser/Jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983442317
Réf. Sonepar
00156000291
Réf. Fournisseur
C125X030FJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
7.6 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
31.8 mm
hauteur:
7.6 mm
Etiquette adhésive 2 ports 31,8x7,6mm; pour repérage sur panneau de brassage; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.2500
Les Atouts de l'article:
Etiquette réseau laser/jet d'encre, largeur 1,25" x hauteur 0,30", identification 2 port, polyoléfine adhésive, blanc, 6 étiquettes/rangée, 150 étiquettes/feuille, 2500 étiquettes/package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette réseau laser/jet d'encre, largeur 1,25" x hauteur 0,30", identification 2 port, polyoléfine adhésive, blanc, 6 étiquettes/rangée, 150 étiquettes/feuille, 2500 étiquettes/package.