Panduit - Etiq. adhés. blanche 101,6x50,8mm;polyester;imprim. Laser/jet d'encre;Cdt.1000 - C400X200YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 50.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette Laser/Jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522644
Réf. Sonepar
00156052264
Réf. Fournisseur
C400X200YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
50.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
50.8 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 4,00" x hauteur 2,00", polyester adhésif, blanc, 2 étiquettes/rangée, 10 étiquettes/feuille, 1 000 étiquettes/paquet.