Panduit - Etiq. adhés. blanche 50,8x25,4mm;polyester;imprim. Laser/jet d'encre;Cdt.1000 - C200X100YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette Laser/Jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983521166
Réf. Sonepar
00156052116
Réf. Fournisseur
C200X100YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50.8 mm
hauteur:
25.4 mm
Etiquette adhésive blanche 50,8x25,4mm sur planche; matière polyester; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.1000
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 2,00" x hauteur 1,00", polyester adhésif, blanc, 4 étiquettes/rangée, 28 étiquettes/feuille, 1 000 étiquettes/paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 2,00" x hauteur 1,00", polyester adhésif, blanc, 4 étiquettes/rangée, 28 étiquettes/feuille, 1 000 étiquettes/paquet.