Panduit - Etiq. adhés. blanche 76,2x9,7mm;polyester;imprim. Laser/jet d'encre;Cdt.1000 - C300X038YJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. adhés. blanche 76,2x9,7mm;polyester;imprim. Laser/jet d'encre;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 9.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette - laser/jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983090754

Réf. Sonepar

00156309075

Réf. Fournisseur

C300X038YJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

9.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

76.2 mm

hauteur:

9.7 mm

Etiquette adhésive blanche 76,2x9,7mm sur planche; matière polyester; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant polyester, largeur 3,00" x hauteur 0,38", polyester adhésif, blanc, 2 étiquettes/rangée, 40 étiquettes/feuille, 1000 étiquettes/paquet.