Panduit - Etiq.Adhés.tenue sup. blanche 38,1x19,1mm;polyester;(cassette de 175);LS8E;Cdt.1 - C150X075YPC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.19 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983406227
Réf. Sonepar
00156340622
Réf. Fournisseur
C150X075YPC
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.19 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
38.1 mm
hauteur:
0.19 mm
Etiquette adhésive tenue supérieure blanche 38,1x19,1mm; matière polyester; cassette de 175 + encre; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, Cassette P1, 1,50" L x 0,75" H, polyester puissant, blanc, 175 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant, Cassette P1, 1,50" L x 0,75" H, polyester puissant, blanc, 175 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.