Panduit - Etiq.autoprotégée blanc;25,4x165,1mm;dia.40,4mm max;pour LS8E;50/cassette;Cdt.1 - S100X650VAC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée blanc;25,4x165,1mm;dia.40,4mm max;pour LS8E;50/cassette;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 12.2...40.4 mm

  • longueur - 165.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983353088

Réf. Sonepar

00156035308

Réf. Fournisseur

S100X650VAC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

12.2...40.4 mm

longueur:

165.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en cassette; dimensions 25,4x165,1mm; diamètre 40,4mm max.; pour étiqueteuse LS8E; 50/cassette (+ encre); Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes plastifiées pour imprimante portable sont fabriquées en vinyle transparent et elles présentent une zone imprimable blanche. Elles mesurent 1" (25,4 mm) de large et 6,5" (165,1 mm) de long avec une zone imprimable de 1,5" (38,1 mm) de hauteur et possèdent un calibre de fil de 1/0 AWG-250 MCM. La cassette d'étiquettes P1™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile. Chaque cassette comprend 50 étiquettes.