Panduit - Etiq.autoprotégée;Blanc;38,1x101,6mm;dia.24,3mm max;imp.Laser/Jet encre;Cdt.1000 - S150X400YAJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 8.1...24.3 mm

  • longueur - 101.6 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983098279

Réf. Sonepar

00156309827

Réf. Fournisseur

S150X400YAJ

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

8.1...24.3 mm

longueur:

101.6 mm

largeur:

38.1 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée disposée en planches; Blanc; dimensions 38,1x101,6mm; diamètre 24,3mm max.; Pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée jet d'encre/laser S150X400YAJ comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 1,5" x 4" (38,1 mm x 101,6 mm) Coloris transparent/blanc. 1000 étiquettes par package.