Panduit - Etiq.autoprotégée;Blanc;50,8x165,1mm;dia.40,4mm max;imp.Laser/Jet encre;Cdt.500 - S200X650YAJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 12.2...40.4 mm

  • longueur - 165.1 mm

  • largeur - 50.8 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983505968

Réf. Sonepar

00156050596

Réf. Fournisseur

S200X650YAJ

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

12.2...40.4 mm

longueur:

165.1 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée disposée en planches; Blanc; dimensions 50,8x165,1mm; diamètre 40,4mm max.; pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée jet d'encre/laser S200X650YAJ comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 2" x 6,5" (50,8 mm x 165,1 mm) Coloris transparent/blanc. 500 étiquettes par package.