Panduit - Etiq.autoprotégée;Blanc;50,8x57,2mm;dia.12,1mm max;imp.Laser/Jet encre;Cdt.1000 - S200X225YAJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 50.8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983505944
Réf. Sonepar
00156050594
Réf. Fournisseur
S200X225YAJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
50.8 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée jet d'encre/laser S200X225YAJ avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée transparente pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 50,8 mm × 57,8 mm. Coloris : transparent/blanc. 1 000 étiquettes/pack.