Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;12,7x19,1mm;dia.4mm max.;imp.Laser/Jet encre;Cdt.5000 - S050X075YAJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 12.7 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983495955
Réf. Sonepar
00156049595
Réf. Fournisseur
S050X075YAJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
2...4 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée jet d'encre/laser S050X075YAJ avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée transparente pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 12,7 mm × 19,1 mm. Coloris : transparent/blanc. 5000 étiquettes/pack.