Panduit - Etiquette autoprotégée blanche en cassette; dimensions 12,7x19,1mm; diamètre 4mm - S050X075VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 19.1 mm
largeur - 12.7 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983352968
Réf. Sonepar
00156335296
Réf. Fournisseur
S050X075VAC
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
2...4 mm
longueur:
19.1 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée à transfert thermique S050X075VAC avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Cassette avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 12,7 mm × 19,1 mm. Coloris : transparent/blanc. 450 étiquettes par cassette par package.






