Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;12,7x31,8mm;dia.7mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.5000 - S050X125VA1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...7 mm

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983439188

Réf. Sonepar

00156043918

Réf. Fournisseur

S050X125VA1Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...7 mm

longueur:

31.8 mm

largeur:

12.7 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche; dimensions 12,7x31,8mm; diamètre 7mm max.; pour utilisation avec imprimante TDP43ME/E; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée à transfert thermique S050X125VA1Y comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 0,50" x 1,25" (12,7 mm x 31,8 mm) Coloris transparent/blanc. 5000 étiquettes par package.