Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;12,7x38,1mm;dia.8,1mm max;pour LS8E;200/cassette;Cdt.1 - S050X150VAC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 4...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 12.7 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983353002
Réf. Sonepar
00156035300
Réf. Fournisseur
S050X150VAC
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
4...8.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
12.7 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée à transfert thermique S050X150VAC avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Cassette avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 12,7 mm × 38,1 mm. Coloris : transparent/blanc. 200 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.