Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x101,6mm;dia.24,3mm max;imprim. DOTMATRIX;Cdt.1000 - S100X400VADY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 0...24.3 mm
longueur - 101.6 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983439690
Réf. Sonepar
00156043969
Réf. Fournisseur
S100X400VADY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
0...24.3 mm
longueur:
101.6 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
L’étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique à matrice de points est fabriquée en vinyle et est fournie sur des feuilles en accordéon qui comportent 8 étiquettes par rangée. L’étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 1,0" (25,4 mm) de haut pour fils/câbles, avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1.0" de large et 4,0" de long (25,4 x 101,6 mm). Elle est vendue en packages de 1000.