Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x101,6mm;dia.24,3mm max;pour imprim.TDP43;Cdt.1000 - S100X400VA1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 8.1...24.3 mm
longueur - 101.6 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983439669
Réf. Sonepar
00156043966
Réf. Fournisseur
S100X400VA1Y
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
8.1...24.3 mm
longueur:
101.6 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée à transfert thermique S100X400VA1Y avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 25,4 mm × 101,6 mm. Coloris : transparent/blanc. 1 000 étiquettes par package.