Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x165,1mm;dia.40,4mm max;pour imprim.TDP43;Cdt.250 - S100X650VA1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 12.1...40.4 mm
longueur - 165.1 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983439720
Réf. Sonepar
00156000386
Réf. Fournisseur
S100X650VA1Y
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
12.1...40.4 mm
longueur:
165.1 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 4 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 1,5" (38,1 mm) de haut pour des fils de 1/0 - 250 MCM et une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 6,5" de long (25,4 x 165,1 mm) avec un centre de 1,0" (25,4 mm). Disponible en paquets de 250 unités.