Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x31,8mm;200/rouleau;recharge dévidoir;Cdt.1 - S100X125VAFY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 3.1...7 mm
longueur - 31.8 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983439430
Réf. Sonepar
00156043943
Réf. Fournisseur
S100X125VAFY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
3.1...7 mm
longueur:
31.8 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Le rouleau d'étiquettes vierges plastifiées S100X125VAFY StrongHold est conçu pour le distributeur de ruban identificateur de câble S100X125VARY StrongHold. Les étiquettes sont en vinyle plastifié afin que les légendes écrites à la main soient protégées. Le distributeur protège vos étiquettes lorsque vous ne vous en servez pas et constitue une solution rapide et simple pour identifier des câbles. Les étiquettes sont de coloris blanc/transparent et vendues par rouleau de 200 étiquettes.