Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;25,4x31,8mm;dia.7mm max.;pour impr. TDP43;Cdt.2500 - S100X125VA1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;25,4x31,8mm;dia.7mm max.;pour impr. TDP43;Cdt.2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...7 mm

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983439386

Réf. Sonepar

00156043938

Réf. Fournisseur

S100X125VA1Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...7 mm

longueur:

31.8 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquettes autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 25,4x31,8mm; diamètre 7mm max.; pour imprimante TDP43ME/E; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée à transfert thermique S100X125VA1Y comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 0,50" x 1,25" (12,7 mm x 31,8 mm) Coloris transparent/blanc. 2500 étiquettes par package.