Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max;imp.Laser/Jet encre;Cdt.2500 - S100X150YAJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983463923

Réf. Sonepar

00156046392

Réf. Fournisseur

S100X150YAJ

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche disposée en planches; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 8,1mm max; pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée jet d'encre/laser en polyester S100X150YAJ comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. L'impression peut se faire avec des imprimantes laser ou à jet d'encre. Polyester. 38,1 mm × 25,4 mm. Coloris : blanc. 2500 étiquettes/package.