Panduit - Etiq. autoprotégée blanche;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max.;pour impr. TDP43;Cdt.2500 - S100X150VA1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 4...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983439478
Réf. Sonepar
00156043947
Réf. Fournisseur
S100X150VA1Y
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
4...8.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée en vinyle à transfert thermique S100X150VA1Y avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. L'étiquette est faite d'un matériau fin et conformable. Homologuée pour une utilisation jusqu'à 65 °C. 25,4 mm × 38,1 mm et cœur de 25,4 mm. Coloris : blanc. 2 500/pack.