Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x40,6mm;pour NWSLC;imp.Laser/Jet encre;Cdt.2500 - S100X160YAJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 6.4...6.4 mm
longueur - 40.6 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983574285
Réf. Sonepar
00156057428
Réf. Fournisseur
S100X160YAJ
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
6.4...6.4 mm
longueur:
40.6 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée jet d'encre/laser S100X160YAJ avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée transparente pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes laser/jet d'encre. Polyester. 25,4 mm × 40,6 mm. Coloris : transparent/blanc. 2500 étiquettes/package.