Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x40,6mm;pour NWSLC;pour LS8E;175/cassette;Cdt.1 - S100X160VAC

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.4...6.4 mm

  • longueur - 40.6 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983353040

Réf. Sonepar

00156035304

Réf. Fournisseur

S100X160VAC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.4...6.4 mm

longueur:

40.6 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en cassette; dimensions 25,4x40,6mm; pour pose sur manchons NWSLC; à utiliser avec étiqueteuse LS8E; 175/cassette (+ encre); Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée à transfert thermique S100X160VAC avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Cassette avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 25,4 mm × 40,64 mm. Coloris : transparent/blanc. 175 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.