Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;25,4x57,2mm;dia.12,1mm max.;imprim. DOTMATRIX;Cdt.5000 - S100X225VADY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 0...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983439607
Réf. Sonepar
00156043960
Réf. Fournisseur
S100X225VADY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
0...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L’étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique Dot-Matrix est fabriquée en vinyle et est fournie sur des feuilles en accordéon qui comportent 7 étiquette par rangée. L’étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 0,75" (19,1 mm) de haut pour fils et câbles, avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1.0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,2 mm). Disponible en packages de 5000.