Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;38,1x101,6mm;dia.24,1mm max;pour TDP43ME-RS;Cdt.2500 - S150X400VATY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;38,1x101,6mm;dia.24,1mm max;pour TDP43ME-RS;Cdt.2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 8.1...24.3 mm

  • longueur - 101.6 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983683932

Réf. Sonepar

00156000389

Réf. Fournisseur

S150X400VATY

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

8.1...24.3 mm

longueur:

101.6 mm

largeur:

38.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 38,1x101,6mm; diamètre 24,1mm max.; pour imprimante TDP43ME/E et dévidoir TDP43ME-RS; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée à transfert thermique S150X400VATY comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 1,5" x 4" (38,1 mm x 101,6 mm) Coloris transparent/blanc. 2500 étiquettes par package.