Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;38,1x38,1mm;dia.8,1mm max;pour TDP43ME-RS;Cdt.5000 - S150X150VATY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;38,1x38,1mm;dia.8,1mm max;pour TDP43ME-RS;Cdt.5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983683918

Réf. Sonepar

00156000387

Réf. Fournisseur

S150X150VATY

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

38.1 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimensions 38,1x38,1mm; diamètre 8,1mm max; pour imprimante TDP43ME/E et dévidoir TDP43ME-RS; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée à transfert thermique S150X150VATY avec zone d'impression blanche et couverture plastifiée pour protéger la légende et faciliter l'identification. Spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à l'organisation et l'identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 38,1 mm × 38,1 mm. Coloris : transparent/blanc. 5000 étiquettes par package.