Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x101,6mm;dia.24,3mm max;imprim. DOTMATRIX;Cdt.1000 - S200X400VADY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x101,6mm;dia.24,3mm max;imprim. DOTMATRIX;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 0...24.3 mm

  • longueur - 101.6 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983439881

Réf. Sonepar

00156043988

Réf. Fournisseur

S200X400VADY

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

0...24.3 mm

longueur:

101.6 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche; dimensions 50,8x101,6mm; diamètre 24,3mm max.; pour imprimantes DOTMATRIX; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Zone d'impression à blanc, étiquette vinyle.