Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x101,6mm;dia.24,3mm max;pour imprim.TDP43;Cdt.500 - S200X400VA1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 8.1...24.3 mm
longueur - 101.6 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983439843
Réf. Sonepar
00156043984
Réf. Fournisseur
S200X400VA1Y
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
8.1...24.3 mm
longueur:
101.6 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette plastifiée à transfert thermique S200X400VA1Y comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 2,0" x 4,0" (50,8 mm x 101,6 mm) Coloris transparent/blanc. 500 étiquettes par package.