Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x57,2mm;dia.12,1mm max;imprim. DOTMATRIX;Cdt.5000 - S200X225VADY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x57,2mm;dia.12,1mm max;imprim. DOTMATRIX;Cdt.5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 0...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983439812

Réf. Sonepar

00156043981

Réf. Fournisseur

S200X225VADY

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

0...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche; dimensions 50,8x57,2mm; diamètre 12,1mm max; pour imprimantes DOTMATRIX; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

L’étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique à matrice de points est fabriquée en vinyle et est fournie sur des feuilles en accordéon qui comportent 4 étiquettes par rangée. L’étiquette présente une zone imprimable de couleur blanche qui mesure 0,75" (19,1 mm) de haut pour des câbles ou fils, ainsi qu'une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 2.0" de large et 2,25" de long (50,8 x 57,2 mm). Elle est vendue en packages de 5000.