Panduit - Etiq. autoprotégée jaune;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max.;imp.Laser/Jet encre;Cdt.2500 - S100X150YIJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. autoprotégée jaune;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max.;imp.Laser/Jet encre;Cdt.2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 4...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983496037

Réf. Sonepar

00156049603

Réf. Fournisseur

S100X150YIJ

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

4...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée jaune disposée en planches; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 8,1mm max; pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette laser/jet d'encre adhésive plastifiée est fabriquée en polyester et est vendue sur des feuilles de 8,5 x 11" (203,2 x 292,1 mm) avec 7 étiquettes par rangée et 42 étiquettes par feuille. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur jaune qui mesure 0,5" (12,7 mm) de haut pour des fils de 10 - 6 AWG UTP de catégorie 5e, UTP de catégorie 6, UTP de catégorie 6e, FTP de catégorie 5e avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1.0" de large et 1,5" de long (25,4 x 38,1 mm). Disponible en paquets de 2 500 unités.