Panduit - Etiq.autoprotégée;Jaune;25,4x57,2mm;dia.12,1mm max;imp.Laser/Jet encre;Cdt.1000 - S100X225YIJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée;Jaune;25,4x57,2mm;dia.12,1mm max;imp.Laser/Jet encre;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983503803

Réf. Sonepar

00156050380

Réf. Fournisseur

S100X225YIJ

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée disposée en planches; Jaune; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 12,1mm max; pour imprimantes Laser/Jet encre; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette laser/jet d'encre adhésive plastifiée est fabriquée en polyester et est vendue sur des feuilles de 8,5 x 11" (203,2 x 292,1 mm) avec 8 étiquettes par rangée et 32 étiquettes par feuille. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur jaune qui mesure 0,75" (19,1 mm) de haut pour des câbles de 8 - 4 AWG de catégorie 6 FTP, catégorie 6a (10 Gig) UTP, catégorie 6a (10 Gig) FTP avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1.0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,15 mm). Disponible en paquets de 1 000 unités.