Panduit - Etiq. autoprotégée jaune;25,4x57,2mm;dia.12,1mm max.;pour TDP43ME-RS;Cdt.5000 - S100X225VITY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983680702
Réf. Sonepar
00156000383
Réf. Fournisseur
S100X225VITY
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 4 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur jaune qui mesure 0,75" (19,1 mm) de haut pour des fils de 8 - 4 AWG de catégorie 6 FTP, catégorie 6a (10 Gig) UTP, catégorie 6e (10 Gig) FTP avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,2 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 5000 unités.