Panduit - Etiq.autoprotégée jaune;25,4x57,2mm;dia.12,2mm max;pour LS8;125/cassette;Cdt.1 - S100X225VIC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 6.1...12.1 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983786244
Réf. Sonepar
00156000486
Réf. Fournisseur
S100X225VIC
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
6.1...12.1 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes plastifiées pour imprimante portable sont fabriquées en vinyle transparent et elles disposent d'une zone imprimable jaune. Elles mesurent 1" (25,4 mm) de large et 2,25" (57,15 mm) de long avec une zone imprimable de 75" (19,1 mm) de hauteur et possèdent un calibre de fil de 8-4 AWG. La cassette d'étiquettes P1™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile. Chaque cassette comprend 125 étiquettes.