Panduit - Etiq. autoprotégée verte;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max.;pour TDP43ME-RS;Cdt.5000 - S100X150VDTY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. autoprotégée verte;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max.;pour TDP43ME-RS;Cdt.5000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4.1...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983679478

Réf. Sonepar

00156000361

Réf. Fournisseur

S100X150VDTY

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4.1...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

vert

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée verte en rouleau; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 8,1mm max.; pour imprimante TDP43ME/E et dévidoir TDP43ME-RS; Cdt.5000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette adhésive plastifiée à transfert thermique est fabriquée en vinyle et est fournie sur un rouleau qui comporte 4 étiquette par rangée. L'étiquette présente une zone imprimable de couleur verte qui mesure 0,5" (12,7 mm) de haut pour des fils de 10 - 6 AWG UTP de catégorie 5e, UTP de catégorie 6, UTP de catégorie 6e, FTP de catégorie 5e avec une couverture plastifiée transparente. Elle mesure 1,0" de large et 1,5" de long (25,4 x 38,1 mm) avec un centre de 3,0" (76,2 mm). Disponible en paquets de 5 000 unités.