Panduit - Etiq.ISO;symb.choc elec.;triangle 25,4mm;Noir sur Jaune;10/carte;Cdt.10cartes - PESW-B-1Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.ISO;symb.choc elec.;triangle 25,4mm;Noir sur Jaune;10/carte;Cdt.10cartes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983430895

Réf. Sonepar

00156043089

Réf. Fournisseur

PESW-B-1Y

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

triangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

vinyl

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

22.86 mm

hauteur:

19.9 mm

épaisseur:

0.14 mm

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Etiquette ISO; symbole choc electrique; triangle 25,4mm; Noir sur Jaune; 10/carte; Cdt.10 cartes

Les Atouts de l'article:

La carte avec symbole d'avertissement ISO préimprimée PESW-B-1Y est fabriquée à partir d'un matériau plastifié protégeant la légende de l'abrasion et des produits chimiques et résistant aux rayons UV et aux atmosphères chimiques. Elle présente d'excellentes propriétés d'adhérence et de longévité. Symbole avec légende « attention - risque de choc électrique ». Vinyle. 0,9" x 0,78" (22,86 mm x 98,81 mm) Coloris : jaune. Légende : Noir. 10 identificateurs par carte. 10 cartes par package.