Panduit - Etiq.ISO;symb.choc elec.;triangle 99,1mm;Noir sur Jaune;3/carte;Cdt.10cartes - PESW-D-1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983431335
Réf. Sonepar
00156043133
Réf. Fournisseur
PESW-D-1Y
Marque
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
triangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
vinyl
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
92.71 mm
hauteur:
81.3 mm
épaisseur:
0.14 mm
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Symbole d'avertissement ISO, largeur du triangle de 3,9" (99,1 mm), avertissement - symbole de risque de choc électrique, adhésif en vinyle, noir/jaune, 3 marqueurs/carte, 10 cartes/package.