Panduit - Etiq.ISO;symb. DANGER;triangle 50mm;Noir sur Jaune;10/carte;Cdt.10cartes - PESW-C-9Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.ISO;symb. DANGER;triangle 50mm;Noir sur Jaune;10/carte;Cdt.10cartes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983431250

Réf. Sonepar

00156043125

Réf. Fournisseur

PESW-C-9Y

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

triangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

vinyl

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

46.23 mm

hauteur:

40.9 mm

épaisseur:

0.14 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Etiquette ISO; symbole DANGER; triangle 50mm; Noir sur Jaune; 10/carte; Cdt.10 cartes

Les Atouts de l'article:

Symbole d'avertissement ISO, largeur du triangle de 1,97" (50,0 mm), danger- avertissement général, symbole de risque de danger, adhésif en vinyle, noir/jaune, 10 marqueurs/carte, 10 cartes/package.