Panduit - Etiq.ISO;symb.sensib.statique;triangle13mm;Noir sur Jaune;10/carte;Cdt.10cartes - PESW-A-11Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.ISO;symb.sensib.statique;triangle13mm;Noir sur Jaune;10/carte;Cdt.10cartes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983430611

Réf. Sonepar

00156043061

Réf. Fournisseur

PESW-A-11Y

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

triangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

vinyl

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

11 mm

hauteur:

10.4 mm

épaisseur:

0.14 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Etiquette ISO; symbole sensibilité statique; triangle13mm; Noir sur Jaune; 10/carte; Cdt.10 cartes

Les Atouts de l'article:

Symbole d'avertissement ISO, largeur du triangle de 0,50" (13,0 mm), symbole d'avertissement de dispositif sensible à l'électricité statique, adhésif en vinyle, noir/jaune, 10 marqueurs/carte, 10 cartes/paquet.