Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x19,1mm;dia.4,1mm max.;pour LS8E;150/cassette;Cdt.1 - R100X075V1C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x19,1mm;dia.4,1mm max.;pour LS8E;150/cassette;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983219469

Réf. Sonepar

00156001110

Réf. Fournisseur

R100X075V1C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette TurnTell blanche en cassette; dimensions 25,4x19,1mm; diamètre 4,1mm max.; pour utilisation avec étiqueteuse LS8E; 150/cassette (+ encre); Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La cassette d'étiquettes Turn-Tell R100X075V1C comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Les étiquettes peuvent être pivotées pour une meilleure visibilité depuis n'importe quel angle et repositionnées sur le fil/câble pour aligner les légendes et améliorer ainsi l'esthétique. Elles peuvent être installées sur des câbles et assemblages déjà connectés sans nécessiter la déconnexion des fils/câbles. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Zone d'impression blanche, fil/câble 18 – 14 AWG, 150 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.