Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x38,1mm;dia.7,1mm max.;pour LS8E;100/cassette;Cdt.1 - R100X150V1C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 5.6...7.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983219445
Réf. Sonepar
00156001114
Réf. Fournisseur
R100X150V1C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
5.6...7.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
La cassette d'étiquettes Turn-Tell R100X150V1C comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Les étiquettes peuvent être pivotées pour une meilleure visibilité et repositionnées pour aligner les légendes et améliorer l'esthétique. Elles s'installent sur des câbles et assemblages déjà connectés sans déconnexion requise. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 25,4 mm × 38,1 mm. Coloris : blanc. 100 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.