Panduit - Etiq. TurnTell bleue;25,4x57,2mm;dia.9,9mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.2500 - R100X225V2T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. TurnTell bleue;25,4x57,2mm;dia.9,9mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7.1...9.9 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983317585

Réf. Sonepar

00156331758

Réf. Fournisseur

R100X225V2T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7.1...9.9 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette TurnTell bleue en rouleau; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 9,9mm max.; pour utilisation avec imprimante TDP43ME/E; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. Zone à imprimer d'une hauteur de 19,1 mm. Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression bleue. L'étiquette mesure 1,0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,2 mm). Dispose d'un cœur de 3,0" (76,2 mm) et est compatible avec les fils/câbles de calibre 8-4 AWG, câbles 6/6A FTP et câbles Cat 6 UTP. Comprend 4 étiquettes par rangée et 2 500 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.