Panduit - Etiq. TurnTell jaune;25,4x38,1mm;dia.7,1mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.2500 - R100X150V8T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. TurnTell jaune;25,4x38,1mm;dia.7,1mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 5.6...7.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983317691

Réf. Sonepar

00156331769

Réf. Fournisseur

R100X150V8T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

5.6...7.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette TurnTell jaune en rouleau; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 7,1mm max.; pour utilisation avec imprimante TDP43ME/E; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. L'étiquette dispose d'une zone à imprimer d'une hauteur de 0,50" (12,7 mm). Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Transparente avec zone d'impression jaune. L'étiquette mesure 1,0" de large et 1,5" de long (25,4 x 38,1 mm). Cœur de 76,2 mm, compatible avec les câbles/fils 10-6 AWG et les câbles Cat 5e/6/6A UTP et Cat 5e FTP. Comprend 4 étiquettes par rangée et 2 500 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.