Panduit - Etiq. TurnTell jaune;25,4x38,1mm;dia.7,1mm max.;pour LS8E;100/cassette;Cdt.1 - R100X150V8C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 5.6...7.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983572168
Réf. Sonepar
00156357216
Réf. Fournisseur
R100X150V8C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
5.6...7.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Zone d'impression jaune, fil/câble de calibre 10 – 6 AWG, Cat. 5e/6/6e UTP et Cat. Câble FTP 5e, 100/cassette.