Panduit - Etiqu. de câbles;blanc 50,8x12,7mm;pose par colliers;imp.TDP43;rouleau 500;Cdt.1 - M200X050Y7T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiqu. de câbles;blanc 50,8x12,7mm;pose par colliers;imp.TDP43;rouleau 500;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 12.7 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983713394

Réf. Sonepar

00156371339

Réf. Fournisseur

M200X050Y7T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

12.7 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette marqueur de câbles blanc; 50,8x12,7mm; fixation par colliers; impression avec l'imprimante TDP43ME/E + encre résine; rouleau 500; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La plaque d'identification non adhésive à transfert thermique en polyester/polyoléfine M200X050Y7T fournit des légendes nettes et claires avec une lisibilité supérieure. La plaque d'identification offre une flexibilité de montage et peut être fixée dans le sens horizontal ou vertical. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Polyester/polyoléfine. 12,7 mm × 50,8 mm. Coloris : blanc. 500 étiquettes par rouleau.