Panduit - Etiqu. de câbles;bleu 76,2x12,7mm;pose par colliers;imp.TDP43;rouleau 500;Cdt.1 - M300X050ACT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 12.7 mm
largeur - 76.2 mm
type - à paroi moyenne
crantage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983193882
Réf. Sonepar
00156319388
Réf. Fournisseur
M300X050ACT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
12.7 mm
largeur:
76.2 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
bleu
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 0,50", polyester/polyoléfine, coloris bleu, 500 pièces.